曜日別特売
EA470M-2 ミニボールバルブ エスコ 71336855

EA470M-2 ミニボールバルブ エスコ 71336855
EA470M-2 ミニボールバルブ エスコ 71336855

ミニボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)71
内容量1個注文コード71336855品番EA470M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,551
販売価格(税別)
1,410

フルボア型。

材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) ボール:真鍮 (クロムメッキ) ハンドル:プラスチック シール:PTFE全長(mm)36高さ(mm)38質量(g)71内径(Φmm)5.5六角対辺(mm)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~90使用流体空気・水ねじサイズG1/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする