画像準備中

ミニガラススクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71336986 品番EA524BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270

ポケットサイズのプラスチックガラススクレーパーです。シングルエッジのカミソリ刃。刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ替刃式です。色が写真と異なる場合があります。小さな削り取りや切断作業に最適です。ラベルや接着剤、乾燥した塗料など除去するために使用できます。

寸法(mm)40×50 材質(本体)プラスチック (ポリアセタール樹脂) 刃幅(mm)40 刃厚(mm)0.2 材質(刃)炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする