エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
71337029
品番
EA530A-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
口幅目盛付き。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
5.8
質量(g)
120
呼び寸法(mm)
150
口幅(mm)
最大:24