エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの モンキーレンチ
モンキーレンチ (大型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
71337038
品番
EA530G-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,810
販売価格(税別)
¥
27,100
バスケットに入れる
RoHS2対応品。
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
開口部:16.5、ウォーム部 (ねじ部):30
全長(mm)
615
質量(g)
3400
呼び寸法(mm)
600
トルク(N・m)
3853.8
口の開き(mm)
0〜67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトナット最大寸法
M42