画像準備中

メカニックプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71337056 品番EA537PB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,920
販売価格(税別)
17,200

セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。

注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする