セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。