画像準備中

ラチェットハンドル (ベント型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71337081 品番EA562-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

ベンドアップタイプ。左右切替式。狭いスペースでもスムーズにネジを回せます。52枚のギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもロスなく容易に作業ができます。握りやすく、力の入れやすいハンドル形状。ビットは脱着のしやすい溝付き。複数の歯で噛みあう構造の為、高トルクにも耐えられる設計。

厚さ(mm)ヘッド:20 全長(mm)105 質量(g)50 送り角度(°)7 対辺(inch)六角:1/4” ギア数52枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする