エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
リベットハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71337099
品番
EA575CS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
全長(mm)
265
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
鍛造スチール
頭質量(g)
85
頭径(mm)
9.5