エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 特殊ハンマー
リベットハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(mm)
11.1
頭質量(g)
113
注文コード
71337108
品番
EA575CS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
265
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
鍛造スチール
頭質量(g)
113
頭径(mm)
11.1