画像準備中

リベットハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 頭径(mm)14.2 頭質量(g)198 注文コード71337117 品番EA575CS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590
この商品は頭径・頭質量など5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)260 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)鍛造スチール 頭質量(g)198 頭径(mm)14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする