リベットハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71337126 品番 EA575CS-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,094
販売価格(税別)
5,540
全長(mm)260 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)鍛造スチール 頭質量(g)255 頭径(mm)15.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする