画像準備中

ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)6×7 注文コード71337169 品番EA602K-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,287
販売価格(税別)
1,170
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。ストレートタイプ。

材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ) 厚さ(mm)9.5×9.5 寸法(mm)6×7 全長(mm)114 質量(g)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする