エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
8×10
注文コード
71337178
品番
EA602K-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。ストレートタイプ。
材質
スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
厚さ(mm)
9.5×9.5
寸法(mm)
8×10
全長(mm)
140
質量(g)
77.1
材質(ハンドル)
クロームメッキ仕上げ