エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
ラチェットメガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
10×12
注文コード
71337187
品番
EA602K-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。ストレートタイプ。
材質
スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
厚さ(mm)
12.7×12.7
寸法(mm)
10×12
全長(mm)
175
質量(g)
140