画像準備中

ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード71337196 品番EA602K-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

6ポイント。ストレートタイプ。

材質スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ) 厚さ(mm)12.7×12.7 寸法(mm)12×14 全長(mm)175 質量(g)154.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする