画像準備中

ラチェットメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71337205 品番EA602KA-4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

12ポイント。ストレートタイプ。ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。

材質スチール 厚さ(mm)9×11 全長(mm)235 サイズ11/16”×3/4” 質量(g)209244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする