エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
ラチェットメガネレンチ (オフセット型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
10×12
注文コード
71337221
品番
EA602KB-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
25°タイプ。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。ラチェットの切替えスイッチ付き。
仕様
ドライブ:12ポイント
材質
スチール
寸法(mm)
10×12
全長(mm)
170
質量(g)
139.5