エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
ラチェットメガネレンチ (オフセット型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
12×14
注文コード
71337230
品番
EA602KB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
25°タイプ。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。ラチェットの切替えスイッチ付き。
仕様
ドライブ:6ポイント
材質
スチール
寸法(mm)
12×14
全長(mm)
175
質量(g)
146