エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットハンドル
エスコの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71337345
品番
EA618XD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
90°首振りタイプ。左右切替式。
材質
スチール
全長(mm)
310
送り角度(°)
8
差込角(inch)
1/2”
ギア数
45
注意
※破損や空転の原因になりますので左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。