画像準備中

バンド調整バックル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71337431 品番EA628WT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。

材質SUS304 厚さ(mm)8.4 質量(g)22.7 使用荷重(kg)159 寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)19.3 寸法X(mm)27.9 寸法Z(mm)8.3 寸法Y(mm)41.9 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)25.4×19.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする