画像準備中

バンド調整バックル (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71337440 品番EA628WT-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐食性や耐久性に優れたSUS304製。ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。

材質SUS304 厚さ(mm)10.2 質量(g)54.4 使用荷重(kg)181 寸法A(mm)44.4 寸法B(mm)24.6 寸法X(mm)35 寸法Z(mm)10.1 寸法Y(mm)61.4 適合バンド幅(mm)38 サイズ(mm)44.5×24.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする