3本組。セット内容:ミニペンチ、ミニニッパー、プライヤー(先曲)。【ミニペンチ】・全長 110mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm、・材質 本体:クロムニッケル鋼グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)。・耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ、・硬度HRC40までの切断が可能です。【ミニニッパー】・全長 110m、・ジョー厚み 6.5mm、・先端厚さ 6.5mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。【プライヤー(先曲)】・全長 120mm、・先端幅 5.5mm、・ジョー厚み 6.5mm、・材質 クロムニッケル鋼、TPE(熱可塑性エラストマー)(ハンドル)。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。