画像準備中

ラチェット片目片口スパナ (首振型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)208 注文コード71337546 品番EA684RC-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.3×10.3 全長(mm)208 サイズ5/8” 質量(g)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする