エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
ラチェット片目片口スパナ (首振型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
225
注文コード
71337555
品番
EA684RC-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.4×10.7
全長(mm)
225
サイズ
11/16”
質量(g)
240