エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
寸法(mm)
1/2”×9/16”
注文コード
71337580
品番
EA686A-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント。40°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
7.5×8
寸法(mm)
1/2”×9/16”
全長(mm)
220
質量(g)
114