画像準備中

メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)11/16”×3/4” 注文コード71337589 品番EA686A-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント。40°タイプ。

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)10×10.8 寸法(mm)11/16”×3/4” 全長(mm)250 質量(g)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする