メジャー (ストッパー付/マグ爪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71337677 品番EA720GL-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670

ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。

材質テープ・バネ:スチール 幅(mm)16 材質(本体)ABS樹脂 全長(m)3 精度(mm)±0.9 サイズ(mm)60×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする