エスコ
エスコの 懐中電灯・ライト
エスコの ライトオプション・補修部品
ライトホルスター (ポリプロピレン製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71337720
品番
EA758CS-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
ライト受部:76
質量(g)
65
ベルト幅(mm)
65
内形寸法(mm)
ライト受部:38×54
サイズ(mm)
64×186 (H)