エスコ
エスコの 一般・作業マスク
エスコの 汎用マスク
エスコの プリーツ型 汎用マスク
マスク (使い捨て)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
71337869
品番
EA800MF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
入数:100枚。衛生対策用簡易マスク。通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスクです。耳かけ式。金属フリー(分別廃棄の手間が省けます)。顔へのフィット性を良くするノーズブリッジ付き。2層構造タイプ。
用途
食品加工場などでの衛生管理に
材質
マスク:ポリプロピレン・不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳かけ:ウレタンゴム
寸法(縦×横)(mm)
90×175