画像準備中

マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード71337878 品番EA800MJ-32C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,117
販売価格(税別)
6,470

入数:10枚。排気弁付き。首かけタイプ。高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです。ポリメッシュスケールにより型崩れがしにくく、長持ちします。一体成型加工のノーズブリッジ構造。メタルノーズバンドなしで簡単かつ快適にフィットします。顔の輪郭に沿った自然な面体構造が、顔との接点圧力を軽減します。排気弁がマスク内部の熱気を素早く外に逃がすため、作業者は呼吸がしやすく涼しさを保つことができます。長さ調整可能な織ゴム製HandyStrap付き。100% PVC フリー。(参考)N95アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。Notresistanttooil(耐油性はない)95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率〜を意味しています。防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。【使用対象】。油分のない微粒エアゾール(煙霧質)。【使用できないもの】1.ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気2.未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質3.最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。4.油分を含むミスト【制約事項】1.当製品は酸素の供給しませんので、酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガスや有毒な蒸気が発生している場所では、絶対に使用しないでください。2.身体的ストレス(呼吸困難、めまい、吐き気)がある時は汚染地域に居残らないでください。3.当製品が破損したり変形したり、正しく装着できない時、或は呼吸が困難になった場合は、汚染地域から出て、防塵マスクを取替えてください。4.製品改造・変更したり、乱暴に扱ったりしないでください。5.未使用の防塵マスクは、清潔で乾燥している非汚染地域の箱に保管してください。6.各地域の規定、及び関連法規に基づいて破棄してください。7.使用済のマスクは廃棄してください。【取付方法】1.ストラップの先端を首の後で止めてください。2.鼻とあごがマスクの中にスッポリはまるように取付けてください。3.輪状のストラップを後頭部にかけてください。4.使用前に両手でマスクを押さえ深く域を吸込んでください。マスク内で圧力がかかれば正しく着用されています。エア漏れがあるなら再調整してください。5.使用しない時は、首の後で止めたストラップの先を外すと、首からぶら提げることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする