画像準備中

マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード71337887 品番EA800MJ-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

入数:2枚。【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク。首・後頭部がけタイプ。熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます。活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりフィットします。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上。100% PVC フリー。油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能。防災面や溶接面の下にも装着可能。ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする