リュックサック (反射テープ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色)、ナイロン (420デニール)、PVC 注文コード71338027 品番EA927AG-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

防水タイプ。視認範囲にすぐれた反射テープ付き。スパークライトは視認範囲に優れた反射材です。角度特性を重視した設計で、投射された光を正確に再帰反射します。道路標識をはじめとする安全関係などで広く活用されています。

材質反射材:ユニチカ「スパークライト」(シルバー色)、ナイロン (420デニール)、PVC 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×400 ポケット数3個+名刺ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする