リペアースティック (鉄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71338115 品番EA934WA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,060

NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。

材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤 ダークグレー 使用温度範囲(℃)10〜35 硬度ショア―D:75 容量(g)57 連続使用時間(分)4(25g/20℃) 剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後) 耐熱温度(℃)完全硬化後:-50〜120 / 一時的:150 硬化時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 対象鉄用 硬化時間(時間)【完全】24(20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする