ポリ袋 (チャック付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード71338158 品番EA944C-785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

入数:50枚。封緘に便利なチャック付袋。一般的な45Lサイズのダストボックスにもぴったりです。使用例1 汚物やウィルス対策に使用したマスク・手袋・除菌ペーパー等の廃棄物をチャックで封緘して廃棄できます。使用例2 忘れ物の長期保管用の袋として、サイズが大きいものまで収納しておけます。使用例3 防塵防水用として簡易的な保護が可能です(IP値の設定はありませんので防塵防水を保証するものではありません)。

材質LDPE (低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 容量(L)45 サイズ(mm)785×650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする