画像準備中

ポリ袋 (環境対応型/チャック付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード71338167 品番EA944CJ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

入数:100枚。フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。開けやすく閉めやすいE-チャックを採用。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。サトウキビ(非可食成分)の廃蜜糖からできた「グリーンポリエチレン」を使用しており、従来品と比較してCO2を約20%削減(メーカー比)。バイオマスマーク認定品。食品衛生法適合品。日本製。

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 寸法(mm)チャック下:70×50 質量(g/枚)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする