エスコ
エスコの ねじ山修正器/引抜・除去工具
エスコの 挿入工具
リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71338481
品番
EA949VS-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
用途
タングレスのリコイルインサート挿入作業に
全長(mm)
150
呼び
M 3-0.5
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35