ミニスティックライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード71338718 品番EA983RM-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

入数:5本。コンサート、飾り付け、アウトドア、防災などに。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。夜間訓練の目標に最適。ポキッと折ると光りだす化学発光体。使い方いろいろ。ミニサイズの発光体。たくさん光らせて散りばめれば幻想的な装飾品になります。使いきりタイプ。

材質溶液/化学発光体溶液 寸法(mm)Φ7.5×75 材質(本体)PE 発光色グリーン 質量(1本)4g 発光時間(時間)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする