ミニスティックライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード71338770 品番EA983RM-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,896
販売価格(税別)
5,360

入数:50本。デコレーションに最適なミニサイズ。夜間訓練の目標に最適。スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。使いきりタイプ。ミニサイズなのでヘルメットにテープで貼り付けたり、サバゲーのアイテムに取り付けたり、使い方は色々。お得な業務用パック。

材質溶液/化学発光体溶液 寸法(mm)Φ7.5×75 材質(本体)PE 発光色グリーン 発光時間(時間)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする