ポリ袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード71338815 品番EA995AD-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360

入数:10枚。本体を1/8に折りたたんだスタンダード包装。マチなし。厚口。非食品用。

材質LLDPE 厚さ(mm)0.04 透明 容量(L)45 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)650×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする