大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 コース フラットモドトラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
注文コード
71338885
品番
4.8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4.8×18
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
4.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
11
仕上
パシペート