大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
SUS410 フラットトラスハイロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(27個)
注文コード
71338910
品番
3.8X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
3.8×32
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
1.8
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8
寸法P(mm)
1.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧