画像準備中

アナツキ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード71338937 品番55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,834
販売価格(税別)
11,667
呼び径55 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.7 寸法b(mm)4 寸法d3(mm)51.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする