大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
CU ウスヒラリベット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14個)
注文コード
71338946
品番
4.5X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法k(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
9