大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径d1
72
注文コード
71339007
品番
S-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
7.9
寸法t(mm)
2.5
寸法b(mm)
7
寸法d3(mm)
67.5
寸法do(mm)
2.5
呼び径d1
72