画像準備中

+)タピックススリムブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(350個) 注文コード71339016 品番3.3X32X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

より使い易さを追求した新製品
特長
タピックスの径を細くしたことで、一段とネジ込み易く、使い易くなりました。
特に硬質材にうってつけのネジです。
フレキ頭の採用でビス頭部も完全に食い込みます。

サイズ3.3×32 寸法L(mm)32 寸法D(mm)6 寸法l(mm)25 寸法P(mm)12山 寸法d1(mm)2.3 寸法d2(mm)3.3 寸法K(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする