画像準備中

ユニクロ コース(トクヨウバコ(ハン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3000個) 注文コード71339138 品番4.2X65X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,330
販売価格(税別)
20,300
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法D(mm)8.3 寸法L2(mm)40 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)4.2×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする