大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート ナゲシバンノウビス(トク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1400個)
注文コード
71339147
品番
3.7X42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,468
販売価格(税別)
¥
5,880
バスケットに入れる
サイズ
3.7×42
寸法L(mm)
41
寸法S(mm)
28
寸法D(mm)
8.2
ねじ径d
3.7