画像準備中

ピークGF30(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 注文コード71339217 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,347
販売価格(税別)
12,134
この商品は長さ・ピッチなど6種類から選べます 他の種類を見る

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4.0 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする