マグネチックスケール シルバー

(2件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)640×30×2 規格JIS1級 注文コード71339251 品番82826(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥17,660 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法・規格・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。

寸法(mm)640×30×2 メモリピッチ上段(mm)1 メモリピッチ下段(mm)0.5 用途長さの測定に使用する直尺 仕様裏面マグネットシート貼付 材質ステンレス 質量(g)216 規格JIS1級 目盛仕様cm目盛/赤文字入れ JIS規格1級 JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2 目盛間隔(mm)上段:1、下段:0.5
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68536361
2018-07-30
用途:
磁力
株式会社はざま牧場 様

もう少し磁力がほしかった。目盛りは正確なのでいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68536334
2016-10-11
用途:
現場スケッチ時
株式会社伸興 様

スケールにマグネットゴムシートを貼り付けただけでした。
ゴムシートの厚みが邪魔です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする