デジタルノギス ミニ2 100mm

(2件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書JCSS校正 電源(個)酸化銀電池SR44×1(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 注文コード71339339 品番19090(校正証明:JCSS)
参考基準価格(税別)¥23,910 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は校正証明書・電源・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。
オートパワーオフ機能付です。
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
比較測定のできるゼロセット機能付です。
測定値の固定ができるホールド機能付です。
保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。

測定範囲(mm)0.01〜100 器差(mm)±0.03 最小表示量(mm)0.01 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0〜40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10〜60 製品質量(g)90 電源(個)酸化銀電池SR44×1(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10〜60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。 校正証明書JCSS校正
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75102449
2024-08-16
用途:
色々な作業に。

デジタル表示のものは初めて使います。老眼のせいで、アナログの目盛りを読み取るのがしんどくなってきたので・・・。使いやすくて便利です。

対象商品:
75102449
2023-06-06
用途:
製品の測定
宮内紙工株式会社 様 (製造業)

ノギス本体は問題ないのですが、ケースが割れていました。
ケースの交換できますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする